Black&Decker - Akkumulátoros fúró/csavarozó 12V 1.2Ah + koffer SN011565 - EPC12CAKA50-XK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Akkumulátor kapacitás - 1 Ah
Max. forgatónyomaték - 11 Nm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048336540
Sonepar cikkszám
SN011565
Gyártói cikkszám
EPC12CAKA50-XK
Gyártói típuskód
EPC12CAKA50-XK
Névleges feszültség:
12 V
Akkumulátor kapacitás:
1 Ah
Max. forgatónyomaték:
11 Nm
Tartozék: 1 db kivehető akkumulátor, a db koffer, 50 db tartozék