Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Black&Decker - Ütvefúró, 13mm 550W gyorstokmány, 2,5 m hálózati kábel SN104468 - BEH550-QS

MásolásMásolás
Black&Decker - Ütvefúró, 13mm 550W gyorstokmány, 2,5 m hálózati kábel SN104468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 550 W

  • Max. ütésszám - 47600 1/min

  • Gép tömege - 1.7 kg

  • Üresjárati fordulatszám 1. sebesség - 0-2800 1/min

  • Max. forgatónyomaték - 17 Nm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104468

Gyártói cikkszám

BEH550-QS

Gyártói típuskód

BEH550-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

550 W

Max. ütésszám:

47600 1/min

Gép tömege:

1.7 kg

Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:

0-2800 1/min

Max. forgatónyomaték:

17 Nm

Furatátmérő acélban (fúrás):

13 mm

Furatátmérő kőben 1. sebességben:

13 mm

Furatátmérő fában (fúrás):

25 mm

Ütvefúró, 13mm 550W gyorstokmány, 2,5 m hálózati kábel