BM - Csatlakozó saru 6,3x0,8 szigetelt 0,5-1,5mm2 piros(100Db/cs) SN145132 - 80195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5-1.5 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe - piros
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629801950
Sonepar cikkszám
SN145132
Gyártói cikkszám
80195
Gyártói típuskód
BM 80195
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5-1.5 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe:
piros
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Anyag:
sárgaréz
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Felület:
egyéb
Csatlakozó saru 6,3x0,8 szigetelt 0,5-1,5mm2 piros(100Db/cs)