BM - Csatlakozó saru 6,3x0,8 szigetelt 1,5-2,5mm2 kék (100db/cs) SN145133 - 80295
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe - kék
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629802957
Sonepar cikkszám
SN145133
Gyártói cikkszám
80295
Gyártói típuskód
BM 80295
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe:
kék
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Anyag:
sárgaréz
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Felület:
egyéb
Csatlakozó saru 6,3x0,8 szigetelt 1,5-2,5mm2 kék (100db/cs)