BM - Csősaru 10-D10 sziglen ellenőrző lyuk nélkül BM 014431 SY000276 - 11014431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000276
Gyártói cikkszám
11014431
Gyártói típuskód
BM 014431
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 10-D10 sziglen ellenőrző lyuk nélkül BM 014431