Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Csősaru 10-D10 sziglen ón BM 01443 SY000275 - 1101443

BM
MásolásMásolás
BM - Csősaru 10-D10 sziglen ón BM 01443 SY000275

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000275

Gyártói cikkszám

1101443

Gyártói típuskód

BM 01443

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 10-D10 sziglen ón BM 01443