Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Csősaru 10-D5 ónozott réz 10 mm2 SN138069 - 1101419

BM
MásolásMásolás
BM - Csősaru 10-D5 ónozott réz 10 mm2 SN138069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8013629014190

Sonepar cikkszám

SN138069

Gyártói cikkszám

1101419

Gyártói típuskód

BM 01419

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 10-D5 ónozott réz 10 mm2