BM - Csősaru 10-D6 sziglen ón BM 01431 SY000271 - 1101431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000271
Gyártói cikkszám
1101431
Gyártói típuskód
BM 01431
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 10-D6 sziglen ón BM 01431