Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Csősaru 10-D8 sziglen ón BM 01437 SY000273 - 1101437

BM
MásolásMásolás
BM - Csősaru 10-D8 sziglen ón BM 01437 SY000273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000273

Gyártói cikkszám

1101437

Gyártói típuskód

BM 01437

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 10-D8 sziglen ón BM 01437