Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Csősaru 120-D10 sziglen ón BM 03243 SY000359 - 1103243

BM
MásolásMásolás
BM - Csősaru 120-D10 sziglen ón BM 03243 SY000359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8013629032439

Sonepar cikkszám

SY000359

Gyártói cikkszám

1103243

Gyártói típuskód

BM 03243

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 120-D10 sziglen ón BM 03243