Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Csősaru 120-D12 sziglen ellenőrző lyuk nélkül BM 032491 SY000360 - 11032491

BM
MásolásMásolás
BM - Csősaru 120-D12 sziglen ellenőrző lyuk nélkül BM 032491 SY000360

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000360

Gyártói cikkszám

11032491

Gyártói típuskód

BM 032491

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 120-D12 sziglen ellenőrző lyuk nélkül BM 032491