BM - Csősaru 120-D12 sziglen ón földeléshez hosszú szárral BM 73249 SY000492 - 1173249
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Névleges keresztmetszet - 120 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000492
Gyártói cikkszám
1173249
Gyártói típuskód
BM 73249
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Névleges keresztmetszet:
120 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 120-D12 sziglen ón földeléshez hosszú szárral BM 73249