Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Csősaru 120-D16 sziglen ellenőrző lyuk nélkül BM 032611 SY000362 - 11032611

BM
MásolásMásolás
BM - Csősaru 120-D16 sziglen ellenőrző lyuk nélkül BM 032611 SY000362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000362

Gyártói cikkszám

11032611

Gyártói típuskód

BM 032611

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 120-D16 sziglen ellenőrző lyuk nélkül BM 032611