BM - Csősaru 150-D12 sziglen ellenőrző lyuk nélkül BM 033491 SY000365 - 11033491
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000365
Gyártói cikkszám
11033491
Gyártói típuskód
BM 033491
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 150-D12 sziglen ellenőrző lyuk nélkül BM 033491