BM - Csősaru 16-D5 sziglen ón BM 01525 SY000291 - 1101525
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000291
Gyártói cikkszám
1101525
Gyártói típuskód
BM 01525
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 16-D5 sziglen ón BM 01525