BM - Csősaru 16-D6 sziglen ón BM 01531 SY000292 - 1101531
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8013629015319
Sonepar cikkszám
SY000292
Gyártói cikkszám
1101531
Gyártói típuskód
BM 01531
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 16-D6 sziglen ón BM 01531