Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Csősaru 185-D12 sziglen ellenőrző lyuk nélkül BM 034491 SY000369 - 11034491

BM
MásolásMásolás
BM - Csősaru 185-D12 sziglen ellenőrző lyuk nélkül BM 034491 SY000369

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000369

Gyártói cikkszám

11034491

Gyártói típuskód

BM 034491

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Névleges keresztmetszet:

185 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 185-D12 sziglen ellenőrző lyuk nélkül BM 034491