BM - Csősaru 25-D10 sziglen ón BM 01643 SY000306 - 1101643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8013629016439
Sonepar cikkszám
SY000306
Gyártói cikkszám
1101643
Gyártói típuskód
BM 01643
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 25-D10 sziglen ón BM 01643