Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Csősaru 25-D6 sziglen ellenőrző lyuk nélkül BM 016311 SY000303 - 11016311

BM
MásolásMásolás
BM - Csősaru 25-D6 sziglen ellenőrző lyuk nélkül BM 016311 SY000303

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000303

Gyártói cikkszám

11016311

Gyártói típuskód

BM 016311

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Névleges keresztmetszet:

25 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 25-D6 sziglen ellenőrző lyuk nélkül BM 016311