Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Csősaru 25-D8 sziglen ón ellenőrző lyuk nélkül BM 016371 SY000305 - 11016371

BM
MásolásMásolás
BM - Csősaru 25-D8 sziglen ón ellenőrző lyuk nélkül BM 016371 SY000305

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000305

Gyártói cikkszám

11016371

Gyártói típuskód

BM 016371

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Névleges keresztmetszet:

25 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 25-D8 sziglen ón ellenőrző lyuk nélkül BM 016371