BM - Csősaru 300-D2x14 sziglen ón dupla lyukkal BM 73210 SY000491 - 1173210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 14
Névleges keresztmetszet - 300 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000491
Gyártói cikkszám
1173210
Gyártói típuskód
BM 73210
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
14
Névleges keresztmetszet:
300 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 300-D2x14 sziglen ón dupla lyukkal BM 73210