Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Csősaru 35-D10 szigetelt BM 007431 SY000224 - 11007431

BM
MásolásMásolás
BM - Csősaru 35-D10 szigetelt BM 007431 SY000224

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000224

Gyártói cikkszám

11007431

Gyártói típuskód

BM 007431

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 35-D10 szigetelt BM 007431