BM - Csősaru 35-D8 szigetelt BM 007371 SY000223 - 11007371
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Névleges keresztmetszet - 35 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000223
Gyártói cikkszám
11007371
Gyártói típuskód
BM 007371
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Névleges keresztmetszet:
35 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 35-D8 szigetelt BM 007371