Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Csősaru 50-D10 sziglen ón ellenőrző lyuk nélkül BM 018431 SY000324 - 11018431

BM
MásolásMásolás
BM - Csősaru 50-D10 sziglen ón ellenőrző lyuk nélkül BM 018431 SY000324

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000324

Gyártói cikkszám

11018431

Gyártói típuskód

BM 018431

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 50-D10 sziglen ón ellenőrző lyuk nélkül BM 018431