BM - Csősaru 50-D12 90° sziglen ón BM 018499 SN157463 - 11018499
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629184992
Sonepar cikkszám
SN157463
Gyártói cikkszám
11018499
Gyártói típuskód
BM 018499
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 50-D12 90° sziglen ón BM 018499