BM - Csősaru 50-D8 sziglen ónozott réz DIN BM 80837 SN145865 - 1180837
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629808379
Sonepar cikkszám
SN145865
Gyártói cikkszám
1180837
Gyártói típuskód
BM 80837
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 50-D8 sziglen ónozott réz DIN BM 80837