Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Csősaru 50 mm D=6,4 réz ónozott 50 mm2 SN138057 - 11018313

MásolásMásolás
BM - Csősaru 50 mm D=6,4 réz ónozott 50 mm2 SN138057

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8013629183131

Sonepar cikkszám

SN138057

Gyártói cikkszám

11018313

Gyártói típuskód

BM 018313

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 50 mm D=6,4 réz ónozott 50 mm2