BM - Csősaru 6-D10 sziglen ón BM 013431 SY000267 - 11013431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000267
Gyártói cikkszám
11013431
Gyártói típuskód
BM 013431
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
10
Csősaru 6-D10 sziglen ón BM 013431