Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Csősaru 6-D8 sziglen ón BM 013371 SY000265 - 11013371

BM
MásolásMásolás
BM - Csősaru 6-D8 sziglen ón BM 013371 SY000265

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000265

Gyártói cikkszám

11013371

Gyártói típuskód

BM 013371

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

8

Csősaru 6-D8 sziglen ón BM 013371