BM - Csősaru 70-D6 sziglen keskeny BM 019313 (100db/cs) SN148699 - 11019313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629193130
Sonepar cikkszám
SN148699
Gyártói cikkszám
11019313
Gyártói típuskód
BM 019313
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 70-D6 sziglen keskeny BM 019313 (100db/cs)