Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Csősaru 95-D10 sziglen ón ellenőrző lyuk nélkül BM 031431 SN120890 - 11031431

BM
MásolásMásolás
BM - Csősaru 95-D10 sziglen ón ellenőrző lyuk nélkül BM 031431 SN120890

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120890

Gyártói cikkszám

11031431

Gyártói típuskód

BM 031431

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 95-D10 sziglen ón ellenőrző lyuk nélkül BM 031431