BM - Csősaru 95-D12 sziglen ón ellenőrző lyuk nélkül BM 031491 SY000356 - 11031491
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000356
Gyártói cikkszám
11031491
Gyártói típuskód
BM 031491
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 95-D12 sziglen ón ellenőrző lyuk nélkül BM 031491