Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Csúszó hüvely 6,3X0,8mm 2,5mm2 szigetelt BM 00290 SY000144 - 1100290

BM
MásolásMásolás
BM - Csúszó hüvely 6,3X0,8mm 2,5mm2 szigetelt BM 00290 SY000144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm

  • Szigetelés színe - kék

  • Szigetelés - részlegesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000144

Gyártói cikkszám

1100290

Gyártói típuskód

BM 00290

Kivitel:

csatlakozó dugó

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Csatlakozóméretek:

lapos 6,3x0,8 mm

Szigetelés színe:

kék

Szigetelés:

részlegesen szigetelt

Rögzítő kapoccsal:

Nem

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

ónozott

Csúszó hüvely 6,3X0,8mm 2,5mm2 szigetelt BM 00290