BM - Csúszóhüvely 4,8X0,5 1,5mm2 sziglen. BM 01145 SY000238 - 1101145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 1.5-1.5 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 4,8x0,5 mm
Szigetelés színe - egyéb
Szigetelés - nem szigetelt
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000238
Gyártói cikkszám
1101145
Gyártói típuskód
BM 01145
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
1.5-1.5 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 4,8x0,5 mm
Szigetelés színe:
egyéb
Szigetelés:
nem szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Nem
Anyag:
sárgaréz
Csúszóhüvely 4,8X0,5 1,5mm2 sziglen. BM 01145