BM - Csúszóhüvely 6,3X0,8 2,5mm2 sziglen. 90 BM 01295 SY000257 - 1101295
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe - egyéb
Szigetelés - nem szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000257
Gyártói cikkszám
1101295
Gyártói típuskód
BM 01295
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe:
egyéb
Szigetelés:
nem szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Nem
Anyag:
sárgaréz
Csúszóhüvely 6,3X0,8 2,5mm2 sziglen. 90 BM 01295