BM - Csúszósaru 6,3x0,8 1,5mm2 szigetelt BM 00191 SY000117 - 1100191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe - piros
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000117
Gyártói cikkszám
1100191
Gyártói típuskód
BM 00191
Kivitel:
csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet:
0.25-1.5 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe:
piros
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Rögzítő kapoccsal:
Nem
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
ónozott
Csúszósaru 6,3x0,8 1,5mm2 szigetelt BM 00191