Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Csúszósaru 6,3X0,8 2,5mm2 sziglen. sárgaréz BM 01280 SY000253 - 1101280

BM
MásolásMásolás
BM - Csúszósaru 6,3X0,8 2,5mm2 sziglen. sárgaréz BM 01280 SY000253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Szigetelés - nem szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000253

Gyártói cikkszám

1101280

Gyártói típuskód

BM 01280

Kivitel:

csatlakozó dugó

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Csatlakozóméretek:

lapos 6,3x0,8 mm

Szigetelés színe:

egyéb

Szigetelés:

nem szigetelt

Fogantyúval:

Nem

Rögzítő kapoccsal:

Nem

Anyag:

sárgaréz

Csúszósaru 6,3X0,8 2,5mm2 sziglen. sárgaréz BM 01280