Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Érvéghüvely 0.25mm2 L= 8mm szig BM 00500S (100db/cs) SY002409 - 1100500S

BM
MásolásMásolás
BM - Érvéghüvely    0.25mm2 L= 8mm szig BM 00500S (100db/cs) SY002409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002409

Gyártói cikkszám

1100500S

Gyártói típuskód

BM 00500S

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

kék

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely 0.25mm2 L= 8mm szig BM 00500S (100db/cs)