BM - Érvéghüvely 1.0mm2 L= 8mm szig BM 00503S (100db/cs) SY002412 - 1100503S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - sárga
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002412
Gyártói cikkszám
1100503S
Gyártói típuskód
BM 00503S
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
sárga
Szigetelt:
Igen
Szigetelés anyaga:
polipropilén
Felület:
ónozott
Anyag:
réz
Érvéghüvely 1.0mm2 L= 8mm szig BM 00503S (100db/cs)