Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Érvéghüvely 1.5mm2 L= 8mm szig BM 00504S (100db/cs) SY002413 - 1100504S

BM
MásolásMásolás
BM - Érvéghüvely   1.5mm2 L= 8mm szig BM 00504S (100db/cs) SY002413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002413

Gyártói cikkszám

1100504S

Gyártói típuskód

BM 00504S

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely 1.5mm2 L= 8mm szig BM 00504S (100db/cs)