Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Érvéghüvely 10mm2 L=18mm szigetelt BM 00513 SY000181 - 1100513

BM
MásolásMásolás
BM - Érvéghüvely  10mm2 L=18mm szigetelt BM 00513 SY000181

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Hüvelyhossz - 18 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000181

Gyártói cikkszám

1100513

Gyártói típuskód

BM 00513

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Hüvelyhossz:

18 mm

Szín:

egyéb

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

AWG-méret:

8

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely 10mm2 L=18mm szigetelt BM 00513