Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Érvéghüvely 10mm2 L=12mm szig BM 00512 SY000180 - 1100512

MásolásMásolás
BM - Érvéghüvely  10mm2 L=12mm szig BM 00512 SY000180

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000180

Gyártói cikkszám

1100512

Gyártói típuskód

BM 00512

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

egyéb

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

AWG-méret:

12

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely 10mm2 L=12mm szig BM 00512