Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Érvéghüvely 16mm2 L=18mm szig BM 00515 SY000183 - 1100515

MásolásMásolás
BM - Érvéghüvely  16mm2 L=18mm szig BM 00515 SY000183

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Hüvelyhossz - 18 mm

  • Szín - zöld

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000183

Gyártói cikkszám

1100515

Gyártói típuskód

BM 00515

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Hüvelyhossz:

18 mm

Szín:

zöld

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

AWG-méret:

6

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely 16mm2 L=18mm szig BM 00515