Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Érvéghüvely 2.5mm2 L= 8mm szig. BM 00506S (100db/cs) SY002416 - 1100506S

BM
MásolásMásolás
BM - Érvéghüvely   2.5mm2 L= 8mm szig. BM 00506S (100db/cs) SY002416

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002416

Gyártói cikkszám

1100506S

Gyártói típuskód

BM 00506S

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

kék

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely 2.5mm2 L= 8mm szig. BM 00506S (100db/cs)