BM - Érvéghüvely 2.5mm2 L=18mm szig BM 00507S (100db/cs) SY002418 - 1100507S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - kék
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002418
Gyártói cikkszám
1100507S
Gyártói típuskód
BM 00507S
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
kék
Szigetelt:
Igen
Szigetelés anyaga:
polipropilén
Felület:
ónozott
Anyag:
réz
Érvéghüvely 2.5mm2 L=18mm szig BM 00507S (100db/cs)