BM - Érvéghüvely 4.0mm2 L=10mm szig BM 00508S (100db/cs) SY002419 - 1100508S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002419
Gyártói cikkszám
1100508S
Gyártói típuskód
BM 00508S
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Felület:
ónozott
Anyag:
réz
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely 4.0mm2 L=10mm szig BM 00508S (100db/cs)