BM - Érvéghüvely 4.0mm2 L=18mm szig BM 00509 SY000177 - 1100509
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - szürke
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000177
Gyártói cikkszám
1100509
Gyártói típuskód
BM 00509
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Szigetelés anyaga:
polipropilén
AWG-méret:
12
Felület:
ónozott
Anyag:
réz
Érvéghüvely 4.0mm2 L=18mm szig BM 00509