Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Érvéghüvely 6.0mm2 L=18mm szig BM 00511 SY000179 - 1100511

MásolásMásolás
BM - Érvéghüvely   6.0mm2 L=18mm szig BM 00511 SY000179

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 18 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000179

Gyártói cikkszám

1100511

Gyártói típuskód

BM 00511

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

18 mm

Szín:

fekete

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

polipropilén

AWG-méret:

10

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

Érvéghüvely 6.0mm2 L=18mm szig BM 00511