Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Érvéghüvely 95mm2 L=25mm szig BM 00520 SY000188 - 1100520

MásolásMásolás
BM - Érvéghüvely  95mm2 L=25mm szig BM 00520 SY000188

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 25 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000188

Gyártói cikkszám

1100520

Gyártói típuskód

BM 00520

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

25 mm

Szín:

piros

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

polipropilén

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

Érvéghüvely 95mm2 L=25mm szig BM 00520