BM - Érvéghüvely iker 0.75mm2 L= 8mm szig BM 00552 SY000196 - 1100552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fehér
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000196
Gyártói cikkszám
1100552
Gyártói típuskód
BM 00552
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fehér
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Felület:
ónozott
Anyag:
réz
AWG-méret:
20
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely iker 0.75mm2 L= 8mm szig BM 00552